CHF 7.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.73 | - |
10+ | CHF 5.46 | 29.37% |
50+ | CHF 3.88 | 49.87% |
100+ | CHF 3.23 | 58.28% |
250+ | CHF 2.53 | 67.34% |
500+ | CHF 2.02 | 73.93% |
1000+ | CHF 1.63 | 78.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 179.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1793-57 |
Maß nach JIS | JIS- G-180 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026