CHF 6.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.76inkl. MwSt
48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.25 | - |
10+ | CHF 4.22 | 32.35% |
50+ | CHF 2.95 | 52.84% |
100+ | CHF 2.35 | 62.37% |
250+ | CHF 1.82 | 70.94% |
500+ | CHF 1.45 | 76.86% |
1000+ | CHF 1.16 | 81.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 175 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026