CHF 8.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.68inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.03 | - |
10+ | CHF 5.71 | 28.91% |
50+ | CHF 4.06 | 49.47% |
100+ | CHF 3.40 | 57.69% |
250+ | CHF 2.67 | 66.79% |
500+ | CHF 2.13 | 73.46% |
1000+ | CHF 1.72 | 78.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 174 mm |
Schnurdicke | 3.2 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026