

CHF 6.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.82 | - |
10+ | CHF 4.70 | 31.09% |
50+ | CHF 3.31 | 51.54% |
100+ | CHF 2.69 | 60.56% |
250+ | CHF 2.09 | 69.35% |
500+ | CHF 1.67 | 75.59% |
1000+ | CHF 1.34 | 80.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 173 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |