CHF 6.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.49 | - |
10+ | CHF 4.43 | 31.77% |
50+ | CHF 3.10 | 52.27% |
100+ | CHF 2.49 | 61.60% |
250+ | CHF 1.93 | 70.24% |
500+ | CHF 1.54 | 76.33% |
1000+ | CHF 1.24 | 80.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 170 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026