CHF 5.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.95inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.50 | - |
10+ | CHF 3.61 | 34.45% |
50+ | CHF 2.48 | 54.91% |
100+ | CHF 1.91 | 65.27% |
250+ | CHF 1.47 | 73.36% |
500+ | CHF 1.16 | 78.91% |
1000+ | CHF 0.92 | 83.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 170 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |