CHF 8.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.91inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.24 | - |
10+ | CHF 4.58 | 44.48% |
50+ | CHF 2.56 | 68.99% |
100+ | CHF 1.52 | 81.61% |
250+ | CHF 1.15 | 86.10% |
500+ | CHF 0.89 | 89.16% |
1000+ | CHF 0.67 | 91.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 170 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |