CHF 3.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.27inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.95 | - |
10+ | CHF 2.01 | 49.24% |
50+ | CHF 1.13 | 71.52% |
100+ | CHF 0.53 | 86.71% |
250+ | CHF 0.34 | 91.37% |
500+ | CHF 0.25 | 93.65% |
1000+ | CHF 0.18 | 95.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 17.5 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026