CHF 3.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.50 | - |
10+ | CHF 1.73 | 50.50% |
50+ | CHF 0.97 | 72.22% |
100+ | CHF 0.42 | 87.98% |
250+ | CHF 0.26 | 92.70% |
500+ | CHF 0.18 | 94.82% |
1000+ | CHF 0.13 | 96.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 16 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026