CHF 2.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.07inkl. MwSt
3006 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.84 | - |
10+ | CHF 1.34 | 52.99% |
50+ | CHF 0.75 | 73.49% |
100+ | CHF 0.27 | 90.53% |
250+ | CHF 0.13 | 95.35% |
500+ | CHF 0.08 | 97.06% |
1000+ | CHF 0.05 | 98.22% |
2500+ | CHF 0.03 | 98.87% |
5000+ | CHF 0.02 | 99.14% |
10000+ | CHF 0.02 | 99.35% |
20000+ | CHF 0.02 | 99.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 16 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |