CHF 5.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.87inkl. MwSt
90 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.43 | - |
10+ | CHF 3.55 | 34.71% |
50+ | CHF 2.44 | 55.16% |
100+ | CHF 1.87 | 65.56% |
250+ | CHF 1.43 | 73.66% |
500+ | CHF 1.13 | 79.19% |
1000+ | CHF 0.90 | 83.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 162 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026