CHF 8.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.96 | - |
10+ | CHF 6.49 | 27.58% |
50+ | CHF 4.64 | 48.19% |
100+ | CHF 3.95 | 55.95% |
250+ | CHF 3.11 | 65.27% |
500+ | CHF 2.49 | 72.19% |
1000+ | CHF 2.01 | 77.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 161.3 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026