CHF 6.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.19 | - |
10+ | CHF 4.18 | 32.47% |
50+ | CHF 2.91 | 52.99% |
100+ | CHF 2.32 | 62.52% |
250+ | CHF 1.79 | 71.08% |
500+ | CHF 1.43 | 76.98% |
1000+ | CHF 1.14 | 81.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 160 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |