CHF 2.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.13inkl. MwSt
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.90 | - |
10+ | CHF 1.37 | 52.76% |
50+ | CHF 0.77 | 73.34% |
100+ | CHF 0.28 | 90.28% |
250+ | CHF 0.14 | 95.07% |
500+ | CHF 0.09 | 96.83% |
1000+ | CHF 0.06 | 98.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 16.5 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026