CHF 3.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.41inkl. MwSt
38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.15 | - |
10+ | CHF 1.52 | 51.75% |
50+ | CHF 0.86 | 72.79% |
100+ | CHF 0.34 | 89.21% |
250+ | CHF 0.19 | 93.94% |
500+ | CHF 0.13 | 95.87% |
1000+ | CHF 0.09 | 97.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 15 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026