CHF 3.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.24inkl. MwSt
488 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.00 | - |
10+ | CHF 1.43 | 52.25% |
50+ | CHF 0.81 | 73.12% |
100+ | CHF 0.30 | 89.85% |
250+ | CHF 0.16 | 94.59% |
500+ | CHF 0.11 | 96.43% |
1000+ | CHF 0.07 | 97.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 15 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026