CHF 6.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.16inkl. MwSt
44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.62 | - |
10+ | CHF 4.53 | 31.52% |
50+ | CHF 3.18 | 52.00% |
100+ | CHF 2.57 | 61.22% |
250+ | CHF 1.99 | 69.92% |
500+ | CHF 1.59 | 76.04% |
1000+ | CHF 1.27 | 80.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 159.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1593-57 |
Maß nach JIS | JIS- G-160 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026