CHF 11.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.69inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.74 | - |
10+ | CHF 9.40 | 19.89% |
50+ | CHF 7.81 | 33.48% |
100+ | CHF 6.78 | 42.29% |
250+ | CHF 5.95 | 49.36% |
500+ | CHF 5.02 | 57.24% |
1000+ | CHF 4.23 | 63.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 159.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1591-84 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |