CHF 7.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.96inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.36 | - |
10+ | CHF 5.15 | 29.98% |
50+ | CHF 3.64 | 50.51% |
100+ | CHF 3.01 | 59.14% |
250+ | CHF 2.35 | 68.12% |
500+ | CHF 1.87 | 74.58% |
1000+ | CHF 1.51 | 79.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 158 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026