CHF 5.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.34 | - |
10+ | CHF 3.47 | 35.05% |
50+ | CHF 2.38 | 55.48% |
100+ | CHF 1.82 | 65.98% |
250+ | CHF 1.39 | 74.04% |
500+ | CHF 1.10 | 79.48% |
1000+ | CHF 0.87 | 83.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 158 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026