CHF 10.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.96inkl. MwSt
162 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.14 | - |
10+ | CHF 5.72 | 43.64% |
50+ | CHF 3.19 | 68.59% |
100+ | CHF 1.96 | 80.72% |
250+ | CHF 1.51 | 85.16% |
500+ | CHF 1.18 | 88.36% |
1000+ | CHF 0.89 | 91.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 158 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |