CHF 15.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.40inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.17 | - |
10+ | CHF 11.66 | 23.14% |
50+ | CHF 8.53 | 43.80% |
100+ | CHF 7.60 | 49.90% |
250+ | CHF 6.07 | 59.99% |
500+ | CHF 4.88 | 67.86% |
1000+ | CHF 3.95 | 73.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 156 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |