CHF 7.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.40inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.77 | - |
10+ | CHF 4.30 | 44.72% |
50+ | CHF 2.40 | 69.11% |
100+ | CHF 1.41 | 81.85% |
250+ | CHF 1.06 | 86.36% |
500+ | CHF 0.82 | 89.41% |
1000+ | CHF 0.62 | 92.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 155 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026