CHF 9.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.33inkl. MwSt
28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.56 | - |
10+ | CHF 5.37 | 43.83% |
50+ | CHF 3.00 | 68.67% |
100+ | CHF 1.82 | 80.96% |
250+ | CHF 1.40 | 85.41% |
500+ | CHF 1.10 | 88.55% |
1000+ | CHF 0.83 | 91.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 155 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026