

CHF 26.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.91 | - |
10+ | CHF 23.06 | 14.31% |
50+ | CHF 19.69 | 26.83% |
100+ | CHF 17.70 | 34.23% |
250+ | CHF 15.70 | 41.66% |
500+ | CHF 13.30 | 50.58% |
1000+ | CHF 11.24 | 58.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 154 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |