CHF 9.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.90inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.16 | - |
10+ | CHF 5.13 | 44.00% |
50+ | CHF 2.87 | 68.72% |
100+ | CHF 1.73 | 81.11% |
250+ | CHF 1.32 | 85.59% |
500+ | CHF 1.03 | 88.70% |
1000+ | CHF 0.78 | 91.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 154.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1545-30 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026