CHF 8.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.31inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.61 | - |
10+ | CHF 6.20 | 28.05% |
50+ | CHF 4.43 | 48.61% |
100+ | CHF 3.74 | 56.56% |
250+ | CHF 2.95 | 65.80% |
500+ | CHF 2.36 | 72.65% |
1000+ | CHF 1.90 | 77.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 152 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Maß nach DIN11864 | DIN118641-DN150 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026