

CHF 6.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.69 | - |
10+ | CHF 4.60 | 31.32% |
50+ | CHF 3.22 | 51.87% |
100+ | CHF 2.61 | 60.99% |
250+ | CHF 2.03 | 69.66% |
500+ | CHF 1.62 | 75.86% |
1000+ | CHF 1.30 | 80.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 151 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |