CHF 6.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.45inkl. MwSt
55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.89 | - |
10+ | CHF 4.76 | 30.94% |
50+ | CHF 3.35 | 51.42% |
100+ | CHF 2.73 | 60.42% |
250+ | CHF 2.12 | 69.21% |
500+ | CHF 1.69 | 75.45% |
1000+ | CHF 1.36 | 80.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 149.2 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026