CHF 8.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.84inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.18 | - |
10+ | CHF 4.54 | 44.50% |
50+ | CHF 2.54 | 69.01% |
100+ | CHF 1.51 | 81.60% |
250+ | CHF 1.14 | 86.12% |
500+ | CHF 0.89 | 89.18% |
1000+ | CHF 0.67 | 91.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 148 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026