CHF 13.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.46inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.38 | - |
10+ | CHF 10.17 | 23.99% |
50+ | CHF 7.40 | 44.69% |
100+ | CHF 6.55 | 51.08% |
250+ | CHF 5.21 | 61.06% |
500+ | CHF 4.18 | 68.72% |
1000+ | CHF 3.39 | 74.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 148 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |