CHF 8.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.15inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.46 | - |
10+ | CHF 4.71 | 44.35% |
50+ | CHF 2.63 | 68.95% |
100+ | CHF 1.57 | 81.49% |
250+ | CHF 1.19 | 85.93% |
500+ | CHF 0.93 | 89.05% |
1000+ | CHF 0.70 | 91.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 146 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026