CHF 5.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.59 | - |
10+ | CHF 3.68 | 34.17% |
50+ | CHF 2.54 | 54.65% |
100+ | CHF 1.97 | 64.85% |
250+ | CHF 1.51 | 73.08% |
500+ | CHF 1.20 | 78.62% |
1000+ | CHF 0.95 | 82.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 145 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |