

CHF 17.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.10 | - |
10+ | CHF 14.23 | 16.78% |
50+ | CHF 12.01 | 29.77% |
100+ | CHF 10.64 | 37.78% |
250+ | CHF 9.40 | 45.06% |
500+ | CHF 7.95 | 53.54% |
1000+ | CHF 6.71 | 60.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 145 mm |
Schnurdicke | 15.9 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |