CHF 9.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.24inkl. MwSt
42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.47 | - |
10+ | CHF 5.31 | 43.90% |
50+ | CHF 2.97 | 68.67% |
100+ | CHF 1.80 | 80.98% |
250+ | CHF 1.38 | 85.47% |
500+ | CHF 1.08 | 88.59% |
1000+ | CHF 0.82 | 91.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 144 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026