CHF 9.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.99inkl. MwSt
123 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.24 | - |
10+ | CHF 5.18 | 43.99% |
50+ | CHF 2.89 | 68.72% |
100+ | CHF 1.75 | 81.06% |
250+ | CHF 1.34 | 85.55% |
500+ | CHF 1.05 | 88.69% |
1000+ | CHF 0.79 | 91.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 140 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026