ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 14,8x4,5

  • ERIKS:12717650
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS dient zur Abdichtung von Ölen in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt zeichnet sich durch seine hohe Leistungsfähigkeit und breite Einsatzfähigkeit aus. Sind Sie auf der Suche nach einem O-Ring aus NBR für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 366470. Bei Hochdruckanwendungen verwenden Sie Compound 47702.
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 30.90

-

10+

CHF 26.65

13.75%

50+

CHF 22.81

26.18%

100+

CHF 20.58

33.40%

250+

CHF 18.27

40.87%

500+

CHF 15.47

49.94%

1000+

CHF 13.08

57.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
14.8 mm
Schnurdicke
4.5 mm
Standardverpackungsgröße
250
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
36624
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C