CHF 3.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.17inkl. MwSt
26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.86 | - |
10+ | CHF 1.95 | 49.48% |
50+ | CHF 1.10 | 71.63% |
100+ | CHF 0.50 | 86.94% |
250+ | CHF 0.32 | 91.63% |
500+ | CHF 0.24 | 93.86% |
1000+ | CHF 0.17 | 95.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 14.5 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |