CHF 10.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.45inkl. MwSt
1980 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.59 | - |
10+ | CHF 8.38 | 20.87% |
50+ | CHF 6.92 | 34.70% |
100+ | CHF 5.96 | 43.77% |
250+ | CHF 5.22 | 50.76% |
500+ | CHF 4.40 | 58.45% |
1000+ | CHF 3.71 | 65.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 139 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026