

CHF 25.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.61 | - |
10+ | CHF 21.89 | 14.53% |
50+ | CHF 18.67 | 27.10% |
100+ | CHF 16.77 | 34.52% |
250+ | CHF 14.87 | 41.94% |
500+ | CHF 12.59 | 50.84% |
1000+ | CHF 10.64 | 58.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 139.2 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |