CHF 7.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.92inkl. MwSt
36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.33 | - |
10+ | CHF 4.03 | 45.02% |
50+ | CHF 2.26 | 69.24% |
100+ | CHF 1.31 | 82.20% |
250+ | CHF 0.98 | 86.70% |
500+ | CHF 0.76 | 89.66% |
1000+ | CHF 0.57 | 92.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 137 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |