CHF 8.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.37inkl. MwSt
65 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.66 | - |
10+ | CHF 4.83 | 44.26% |
50+ | CHF 2.70 | 68.90% |
100+ | CHF 1.62 | 81.36% |
250+ | CHF 1.23 | 85.86% |
500+ | CHF 0.96 | 88.94% |
1000+ | CHF 0.72 | 91.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 134 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026