CHF 5.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.10inkl. MwSt
111 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.64 | - |
10+ | CHF 3.72 | 34.04% |
50+ | CHF 2.57 | 54.43% |
100+ | CHF 2.00 | 64.63% |
250+ | CHF 1.53 | 72.87% |
500+ | CHF 1.22 | 78.46% |
1000+ | CHF 0.97 | 82.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 134.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1343-57 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026