Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 131x5mm

  • ERIKS:10068848
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS dient zur Abdichtung von Ölen in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt zeichnet sich durch seine hohe Leistungsfähigkeit und breite Einsatzfähigkeit aus. Sind Sie auf der Suche nach einem O-Ring aus NBR für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 366470. Bei Hochdruckanwendungen verwenden Sie Compound 47702.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.87

-

10+

CHF 8.08

25.67%

50+

CHF 5.84

46.32%

100+

CHF 5.07

53.36%

250+

CHF 4.02

63.02%

500+

CHF 3.23

70.33%

1000+

CHF 2.61

76.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
131 mm
Schnurdicke
5 mm
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
36624
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026