CHF 12.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.85 | - |
10+ | CHF 9.73 | 24.28% |
50+ | CHF 7.08 | 44.94% |
100+ | CHF 6.24 | 51.48% |
250+ | CHF 4.97 | 61.36% |
500+ | CHF 3.99 | 68.99% |
1000+ | CHF 3.23 | 74.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 131 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |