CHF 12.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.64inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.62 | - |
10+ | CHF 9.54 | 24.45% |
50+ | CHF 6.93 | 45.09% |
100+ | CHF 6.10 | 51.66% |
250+ | CHF 4.85 | 61.57% |
500+ | CHF 3.90 | 69.14% |
1000+ | CHF 3.15 | 75.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 130 mm |
Schnurdicke | 8 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026