CHF 8.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.24 | - |
10+ | CHF 5.89 | 28.52% |
50+ | CHF 4.20 | 49.09% |
100+ | CHF 3.53 | 57.22% |
250+ | CHF 2.77 | 66.38% |
500+ | CHF 2.22 | 73.12% |
1000+ | CHF 1.79 | 78.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 13.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |