CHF 5.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.82 | - |
10+ | CHF 3.13 | 46.31% |
50+ | CHF 1.75 | 69.93% |
100+ | CHF 0.96 | 83.56% |
250+ | CHF 0.69 | 88.13% |
500+ | CHF 0.53 | 90.89% |
1000+ | CHF 0.40 | 93.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 129.4 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026