CHF 7.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.96inkl. MwSt
69 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.36 | - |
10+ | CHF 4.05 | 45.00% |
50+ | CHF 2.26 | 69.27% |
100+ | CHF 1.31 | 82.19% |
250+ | CHF 0.98 | 86.69% |
500+ | CHF 0.76 | 89.65% |
1000+ | CHF 0.57 | 92.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 127 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026