CHF 30.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.12 | - |
10+ | CHF 25.95 | 13.84% |
50+ | CHF 22.20 | 26.29% |
100+ | CHF 20.02 | 33.53% |
250+ | CHF 17.77 | 41.00% |
500+ | CHF 15.05 | 50.03% |
1000+ | CHF 12.72 | 57.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 125 mm |
Schnurdicke | 8.3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026